SS5Y3-10S6F4-10B-C4-NA 5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY3000シリーズ SS5Y3-10S6F4 SMC 20581978

5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY3000シリーズ SS5Y3-10S6F4

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 20581978 品番 SS5Y3-10S6F4-10B-C4-NA
参考基準価格(税別)¥131,780 販売価格(税込) ¥142,780
販売価格(税別)
129,800
管接続口径(C4) Φ4ワンタッチ管継手 取付け方法(-) 直接取付 バルブ連数10 連数(-) オプションなし コモン仕様(4) SIユニット マイナスコモン/M12コネクタ電源 配線方式(S) 配列指定 SIユニット(F) PROFINET対応 銘板プレートなし(連数印字なし)
注意
※品番末尾に「-NA」が付く商品は、樹脂部分の本体色が通常「白色」から「ナチュラル色」に変更となっております。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする