※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

QPE115HYDY 幅木5型 コーナーキャップ入隅 Panasonic(パナソニック) 20582117 QPE115HYDY 幅木5型 コーナーキャップ入隅 Panasonic(パナソニック) 20582117 QPE115HYDY 幅木5型 コーナーキャップ入隅 Panasonic(パナソニック) 20582117

幅木5型 コーナーキャップ入隅

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) スモーク柄 注文コード20582117 品番QPE115HYDY
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥4,000
この商品はなど11種類から選べます 他の種類を見る

床と壁の境を美しく納めます。施工時間が短縮できます。取付が簡単です。美しい仕上がりになります。

スモーク柄 長さ(mm)24×25 幅(mm)52
注意
※木下地に酸ビ系接着剤とかくし釘(303mmピッチ以下)の併用で固定してください。
※コーナーキャップは「ホルムアルデヒド発散建築材料」対象外です。
※この商品は企業様向けのみの販売となります。個人様宅及び工事現場への配達不可の商品です。予めご了承ください。
お届け先宛名が法人様名であっても、個人宅(戸建住宅、アパート・マンション等)の場合はお届けできません。
お届けの際にご不在等の理由でお受け渡しができず、商品持ち帰りになった場合、後日「持ち帰り料金」をご請求させて頂く場合がございますので、ご注意下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「造作材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする