廻り縁4型

(3件のレビュー)
6日以内出荷返品不可 地域運賃 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1組(12本) チェリー柄 注文コード20582853 品番QPE12412CY
参考基準価格(税別)¥20,900 販売価格(税込) ¥10,668
販売価格(税別)
9,698
この商品は色・内容量など22種類から選べます 他の種類を見る

天井と壁の境を美しく納めます。施工時間が短縮できます。取付が簡単です。美しい仕上がりになります。

チェリー柄 長さ(mm)3950 幅(mm)30 厚さ(mm)7 材質(表面)樹脂化粧シート ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
注意
※木下地に酸ビ系接着剤とかくし釘(303mmピッチ以下)の併用で固定してください。
※この商品は企業様向けのみの販売となります。個人様宅及び工事現場への配達不可の商品です。予めご了承ください。
お届け先宛名が法人様名であっても、個人宅(戸建住宅、アパート・マンション等)の場合はお届けできません。
お届けの際にご不在等の理由でお受け渡しができず、商品持ち帰りになった場合、後日「持ち帰り料金」をご請求させて頂く場合がございますので、ご注意下さい。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:517

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-10-08
用途:
腰板の見切り
有限会社吉野塗装店 様 (建設業・工事業)

巾木の上に腰板(床上張り用の木目タイル)を張った上に見切りとして 上下逆さに貼った とても調和して綺麗に仕上がった

1人が参考にしています
対象商品:
20582957
2020-03-24
用途:
二つ折りドアの風
快孔堂 様

寸法が長くもう半分くらいのものがあればと思います。

対象商品:
20582957
2020-03-24
用途:
二つ折りドアの風おさえに縦に使った
快孔堂 様

寸法が長くもう半分くらいのものがあればと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「造作材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする