※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 内装建材
Panasonic(パナソニック)の 造作材
Panasonic(パナソニック)の 廻り縁
廻り縁4型 出隅コーナー材
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(5個)
色
スモーク柄
注文コード
20583158
品番
QPE124DKDY
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥4,100
この商品は
色
など
11
種類から選べます
他の種類を見る
廻り縁のコーナー出隅部を美しく納めます
長さ(mm)
175×175
幅(mm)
30
厚さ(mm)
7
色
スモーク柄
ホルムアルデヒド等級
F☆☆☆☆
注意
※木下地に酸ビ系接着剤とかくし釘(303mmピッチ以下)の併用で固定してください。
※この商品は企業様向けのみの販売となります。個人様宅及び工事現場への配達不可の商品です。予めご了承ください。
お届け先宛名が法人様名であっても、個人宅(戸建住宅、アパート・マンション等)の場合はお届けできません。
お届けの際にご不在等の理由でお受け渡しができず、商品持ち帰りになった場合、後日「持ち帰り料金」をご請求させて頂く場合がございますので、ご注意下さい。