リシェル 調味料ストッカー(縦・横兼用ラック付)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード20583973 品番HB-1854
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,000
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る
材質ラック:鉄(エポキシ樹脂塗装)、ストッカー本体:ポリスチレン スプーン:ポリプロピレン 容量(mL)640 質量(g)500 タイプ2個セット 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)235×160×130

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キッチンラック・キッチン小物収納」にはこんなカテゴリがあります

シェアする