PS6-1 カギ番人 プッシュ式扉掛け型 Keiden(ケイデン) 20584953

 

PS6-1 カギ番人 プッシュ式扉掛け型 Keiden(ケイデン) 20584953 PS6-1 カギ番人 プッシュ式扉掛け型 Keiden(ケイデン) 20584953

カギ番人 プッシュ式扉掛け型

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード20584953 品番PS6-1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥11,420

扉を挟んで使用する扉付け型!
縦でも横でも設置OK!
扉に掛けて閉めるだけ、手間いらずで業務にも最適!
扉の上部や側面に掛けて扉を閉めるだけの簡単設置、カギの受け渡しや不動産業者の物件案内にも最適です。
暗証番号入力は押しやすいプッシュボタン式

ロックプッシュ式 用途巡回警備・自動車・建築現場・倉庫・ビル管理・巡回介護 付属品フタ落下防止ワイヤー 材質【本体】亜鉛合金【扉固定金具】ステンレス 質量(g)910 表面処理焼付塗装 対応寸法(mm)(扉/厚さ)30〜42
注意
※潤滑油は故障の原因になりますので使用しないでください。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
20584953 PS6-1 41461955 PS6-1 カギ番人 プッシュ式扉付型 Keiden(ケイデン) カギ番人 プッシュ式扉付型 Keiden(ケイデン) 1台 11,980 税込13,178 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
20584953
2017-04-27
用途:
実家の玄関 一人暮らしの老母の安否確認が取れない場合等、緊急時の開錠手段として設置

数少ない扉に固定するタイプで、専用金具により簡便に設置出来る点は評価出来る。 本体側は、閉じる時にも暗証番号を入力してスライドレバーを押し下げなければならない点は大きなマイナス点。 開錠方法を伝えただけでは、復旧してもらえなくなります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「南京錠・鍵」にはこんなカテゴリがあります

シェアする