PKC30 キャビネット キーキャビネットPRO PKC30 Keiden(ケイデン) 20584996 PKC30 キャビネット キーキャビネットPRO PKC30 Keiden(ケイデン) 20584996 PKC30 キャビネット キーキャビネットPRO PKC30 Keiden(ケイデン) 20584996 PKC30 キャビネット キーキャビネットPRO PKC30 Keiden(ケイデン) 20584996

キャビネット キーキャビネットPRO PKC30

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード20584996 品番PKC30
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥24,000

安心と便利を一体化
暗証番号を押すだけの簡単操作
暗証番号は自由に設定、何度でも変更可能
電気配線不要でメンテナンスフリー
カギの本数・設置場所等に合わせて選ぶ3タイプの製品ラインナップ。

用途オフィス、工場、学校、病院、駐車場、工事現場、スポーツ施設、マンション共用部、賃貸管理、ビル管理 材質スチール 質量(g)2200 タイプ30本収納 RoHS指令(10物質対応)対応

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
20584996 PKC30 20585032 KCL30 キーキャビネットライト Keiden(ケイデン) キーキャビネットライト Keiden(ケイデン) 1台 9,998 税込10,998 メーカー代替品です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キーボックス・名札掛け」にはこんなカテゴリがあります

シェアする