キーキャビネットライト

(10件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 20585023 品番 KCL17
参考基準価格(税別)¥9,800 販売価格(税込) ¥8,028
販売価格(税別)
7,298

手軽にカギ管理
暗証番号を合わせるだけの簡単操作
暗証番号は自由に設定、何度でも変更可能
ビスまたはマグネットシートで簡単取り付け
カードやメモなども収納できるケース付き

用途
カギの保管、管理を要する全ての場所に最適。
カードやUSB認証キーなどの保管。
オフィス、工場、学校、駐車場、マンション共有部
付属品キーホルダー17個、取付ビス2本、アンカー2本、取付用マグネット1枚 材質本体:スチール、ダイヤル部:ABS 型番KCL17 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)155×195×60 ホルダー数17 質量(g)800 設置方式壁掛け RoHS指令(10物質対応)対応 施錠方法ダイヤル錠 寸法(幅×奥行×高さ)(mm)155×60×195

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィス家具/照明/清掃用品編:81

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 10
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
20585023
2022-08-04
用途:
自動車のキーBOX
株式会社吉田製作所 様

普通のカギなら問題なく収納OKですが、思ったよりも内側のスペースが狭いので大きなリモコンキーには不向きです。

対象商品:
20585023
2021-10-22
用途:
鍵の保管
教育・研究機関

コンパクトで使いやすい。白色がとてもピュアで綺麗。磁石が強力で安心して使える。

対象商品:
20585032
2020-09-19
用途:
事務所鍵管理
自動車・二輪車・自転車関連業

2台目の購入です。とても使いやすくて暗唱番号もすぐに変更できますので
安心して使用できます。

1人が参考にしています
対象商品:
20585023
2019-07-13
用途:
農機のカギ整理に
農・林・水産業

トラクターやコンバイン、田植え機のカギ整理に購入しました。
強力なマグネットシートで取り付けができ、暗証番号式なので、農機倉庫に置いておいても安心です。

対象商品:
20585023
2019-07-30
用途:
共有キーの保管
サービス業

マグネットシートが非常に強力で穴をあけずに済んだ。

対象商品:
20585032
2017-09-29
用途:
車等の予備キーの保管
教育・研究機関

これまで、少し小さめのキーボックスを、家族の誰もが、緊急等の場合に鍵が取り出せるように車庫に取り付けていたが、都合によりもう少し大きめキーボックスを購入することとした。キーボックスのダイヤル番号も回しやすく、満足している。

対象商品:
20585023
2018-01-04
用途:
入退室キーの管理
三井ホーム株式会社 様 (建設業・工事業)

非常にコンパクトで使い易く、背面マグネットによる壁装着が可能ですので、設置位置にも
自由度が高く便利です。

対象商品:
20585023
2017-03-21
用途:
キャビネットキー保管用

大きさもちょうど良く満足しています。
開閉用のノブがプラスチック製のため耐久性が少々心配です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キーボックス・名札掛け」にはこんなカテゴリがあります

シェアする