※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY3000シリーズ SS5Y3-12SDA

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 バルブ連数8 取付け方法(D0) DINレール取付 (DINレールなし) 注文コード20586336 品番SS5Y3-12SDA-08B-D0-NA
参考基準価格(税別)¥67,710 販売価格(税込) ¥68,178
販売価格(税別)
61,980
この商品はバルブ連数・取付け方法など14種類から選べます 他の種類を見る
管接続口径(-) Φ8 取付け方法(D0) DINレール取付 (DINレールなし) バルブ連数8 取出位置(B) 両側 給排気ブロックアセンブリ(-) 内部パイロット コモン仕様(-) プラスコモン 配線方式(S) 配列指定 SIユニット(DA) プロトコル:EtherCAT + 出力点数:32 + 通信コネクタ仕様:M12
注意
※品番末尾に「-NA」が付く商品は、樹脂部分の本体色が通常「白色」から「ナチュラル色」に変更となっております。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする