曜日別特売
NWP350 38-740 1009+1005=1005+1009 油圧ホース NWP350 38 (両端金具1005+アダプタ付) YOKOHAMA(横浜ゴム) 20588070

サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

NWP350 38-740 1009+1005=1005+1009 油圧ホース NWP350 38 (両端金具1005+アダプタ付) YOKOHAMA(横浜ゴム) 20588070
NWP350 38-740 1009+1005=1005+1009 油圧ホース NWP350 38 (両端金具1005+アダプタ付) YOKOHAMA(横浜ゴム) 20588070
NWP350 38-740 1009+1005=1005+1009 油圧ホース NWP350 38 (両端金具1005+アダプタ付) YOKOHAMA(横浜ゴム) 20588070
NWP350 38-740 1009+1005=1005+1009 油圧ホース NWP350 38 (両端金具1005+アダプタ付) YOKOHAMA(横浜ゴム) 20588070

油圧ホース NWP350 38 (両端金具1005+アダプタ付)NWP350 38-740 1009+1005=1005+1009

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
この商品は長さが151種類から選べます他の種類を見る
内容量
1本
長さ(mm)
740
注文コード
20588070
品番
NWP350 38-740 1009+1005=1005+1009
販売価格(税込)¥80,519
販売価格(税別)
¥73,199
長さ(mm)
740
品番
【金具(両端)】1005
ねじ径
【G(PF)】1.1/2、【アダプタ(G×R)】1.1/2×1.1/2
最高使用圧力(MPa)
35
最小曲げ半径(mm)
400
ホース内径(Φmm)
38.1
材質(アダプター)
鉄
適合流体
一般作動油
最小破壊圧力(MPa)
140
補強層
6W/B
流体温度範囲(℃)
-40~+100
ホース外径(Φmm)
56
材質(金具)
鉄
概略質量(g/m)
4200
推奨雰囲気温度(℃)
-40~+80
注意
※長さは1005から1005までとなります。アダプタは長さに含まれません。
※原子力関係機器およびその施設・周辺機器にはご使用頂けません。ご使用された際のトラブルに関しましては一切の責任を負いかねます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする