曜日別特売
NWP70 25-570 1013+1004=1004+1013 W/B 油圧ホース NWP70 25 外装ワイヤーブレード (両端金具1004+アダプタ付) YOKOHAMA(横浜ゴム) 20595858

サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

NWP70 25-570 1013+1004=1004+1013 W/B 油圧ホース NWP70 25 外装ワイヤーブレード (両端金具1004+アダプタ付) YOKOHAMA(横浜ゴム) 20595858
NWP70 25-570 1013+1004=1004+1013 W/B 油圧ホース NWP70 25 外装ワイヤーブレード (両端金具1004+アダプタ付) YOKOHAMA(横浜ゴム) 20595858
NWP70 25-570 1013+1004=1004+1013 W/B 油圧ホース NWP70 25 外装ワイヤーブレード (両端金具1004+アダプタ付) YOKOHAMA(横浜ゴム) 20595858
NWP70 25-570 1013+1004=1004+1013 W/B 油圧ホース NWP70 25 外装ワイヤーブレード (両端金具1004+アダプタ付) YOKOHAMA(横浜ゴム) 20595858

油圧ホース NWP70 25 外装ワイヤーブレード (両端金具1004+アダプタ付)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量
1本
長さ(mm)
570
注文コード
20595858
品番
NWP70 25-570 1013+1004=1004+1013 W/B
販売価格(税込)¥14,507
販売価格(税別)
13,188
長さ(mm)
570
品番
【金具(両端)】1004
ねじ径
【G(PF)】1"、【アダプタ(G×R)】1"×1"
最高使用圧力(MPa)
7
最小曲げ半径(mm)
120
ホース内径(Φmm)
25.4
材質(アダプター)
適合流体
一般作動油
最小破壊圧力(MPa)
28
補強層
1W/B
流体温度範囲(℃)
-40~+100
ホース外径(Φmm)
32.3
材質(金具)
概略質量(g/m)
600
推奨雰囲気温度(℃)
-40~+80
注意
※長さは1004から1004までとなります。アダプタは長さに含まれません。
※原子力関係機器およびその施設・周辺機器にはご使用頂けません。ご使用された際のトラブルに関しましては一切の責任を負いかねます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする