メイン画像

直管形UV LEDランプ 工事必須

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 20616219 品番 ECL-LU4A11
参考基準価格(税別)¥42,800 販売価格(税込) ¥46,178
販売価格(税別)
41,980

エコリカ UV-LEDランプ「ECL-LU」シリーズです。
《直管形 UV LED「ECL-LU」シリーズの特徴》
・日亜化学工業製チップを搭載
国内で信頼のある日亜化学工業社製のチップを搭載しております。
・UV-A ピーク波長365nm採用
蛍光色を強く発色させ、最小限の可視光が要求される用途に最適な365nm。
蛍光増白剤の発光、傷・汚れの検査、樹脂硬化など幅広い用途で活用ができます。
・口金回転機構を搭載
発光面を18°ずつ左右に回転できるため、必要な方向へ紫外線の照射が可能。可動範囲は±90°(180°回転)。
・電源内蔵(片側給電)、簡単工事で使用可能
導入時は配線を付け替えるだけの簡単な工事で使用可能。工事費を節約&既存器具を無駄にしません。
エコリカLED専用灯具であれば工事不要でそのまま使用できます。
・低ノイズ「CISPR 15」に準拠
EMI試験の基準に準拠し「CISPR 15」の規格をクリア。
電磁波ノイズによる影響の低減が求められる場所でも安心してご使用いただけます。

長さ(mm)1198 タイプ40形 消費電力(W)11 紫外線放射強度(μW/cm2)(1m直下)130 ランプ電流(mA)180 用途傷・汚れの検査用、樹脂硬化、蛍光増白剤の発光、ウイルス除菌、捕虫器、光触媒、アミューズメント施設など 適合調光器対応:不可 質量(g)260 管径(Φmm)口金部分:29×32.5(楕円) 口金G13(回転可能) 入力電圧(V)AC 100/200(50/60Hz) 波長(nm)365 使用環境温度:5〜40℃/湿度:40〜80% 寿命20000時間(放射束維持率70%時) 保証期間1年 EMI規格CISPR 15 配光角度(°)140 RoHS指令(10物質対応)対応 給電方式片側給電

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「蛍光灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする