曜日別特売
LN1 輸入車用バッテリー Premium ENシリーズ ACDelco 20626533

輸入車用バッテリー Premium ENシリーズ

(4件のレビュー)
取扱い終了地域運賃
内容量1個バッテリー容量(Ah)45(20時間率)適合54538/54544/54549/54559/54590/063/27-44/EP-348/S-4C/S-4T/54323/53523/53530/BA044-27/54583/SL-4C/E-4C注文コード20626533品番LN1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン

欧州車用規格(EN)と米国車用規格(BCI)の品番を併記し、欧州車だけでなく一部の米国車にも適合します。
アイドリングストップに対応したAGMも揃えています。
従来のDIN規格にも対応するように一部品番にはB04アダプタを付属させています。
プラス側マイナス側いずれの一括排気にも対応できるよう両側開口とし、片方の排気口を塞ぐためのプラグを端子カバーに付属させています。
いずれの品番も補水不要のメンテナンスフリーで、取り付け取り外しに便利な折りたたみ式ハンドルを備えています。

高さ(mm)190CCA(アンペア)【EN】410、【SAE】410適合54538/54544/54549/54559/54590/063/27-44/EP-348/S-4C/S-4T/54323/53523/53530/BA044-27/54583/SL-4C/E-4C幅(mm)175質量(kg)12.7バッテリー容量(Ah)45(20時間率)長さ(mm)210リザーブキャパシティ(分)80
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき800/税込880
沖縄地方数量1につき2,100/税込2,310
離島数量1につき5,000/税込5,500

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
20626533LN170056988LN1画像準備中輸入車用バッテリー Premium ENシリーズACDelco1個
13,980
税込15,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 70057006
2021-07-08
用途: BMW MINI 交換用
その他業種

交換作業はスムーズに完了でき、車両データも保存する機器を使い問題なく終わりました。

2が参考にしています
対象商品 : 70056997
2021-02-24
用途: 車のバッテリー交換
その他業種

ノートePOERのバッテリー交換でLN2のタイプを購入しました。ハイドロメーターの表示がバッテリー上部に表示されており、劣化具合がわかるので便利です。ディーラーでは購入費用が高く、モノタロウで購入すると、メーカー直送で安心です。カーショップで取り付けて、トータル45%安くなりました。バッテリーのタイプはACDelkoにメールで問い合わせました。

3が参考にしています
対象商品 : 20626558
2017-10-04
用途: バッテリー交換
自動車・二輪車・自転車関連業

商品に問題はなく 最近型番変更で 適合について わかりにくいです

2が参考にしています
対象商品 : 20626558
2016-05-18
用途: 輸入自動車用
株式会社和﨑自動車

良い商品

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バッテリー本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする