SS5Y5-12SEA-02B-D-NA 5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY5000シリーズ SS5Y5-12SEA SMC 20627076 SS5Y5-12SEA-02B-D-NA 5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY5000シリーズ SS5Y5-12SEA SMC 20627076

5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY5000シリーズ SS5Y5-12SEA

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 20627076 品番 SS5Y5-12SEA-02B-D-NA
参考基準価格(税別)¥60,280 販売価格(税込) ¥60,478
販売価格(税別)
54,980
管接続口径(-) Φ10 取付け方法(D) DINレール取付 (DINレール付) コモン仕様(-) プラスコモン 配線方式(S) 配列指定 バルブ連数2 SIユニット(EA) プロトコル:EtherNet/IP + 出力点数:32 + 通信コネクタ仕様:M12 取出位置(B) 両側 給排気ブロックアセンブリ(-) 内部パイロット
注意
※品番末尾に「-NA」が付く商品は、樹脂部分の本体色が通常「白色」から「ナチュラル色」に変更となっております。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする