G-10BJUE-80A アルミ製バタフライバルブ(G-10BJシリーズ) KITZ(キッツ) 20627434 G-10BJUE-80A アルミ製バタフライバルブ(G-10BJシリーズ) KITZ(キッツ) 20627434 G-10BJUE-80A アルミ製バタフライバルブ(G-10BJシリーズ) KITZ(キッツ) 20627434 G-10BJUE-80A アルミ製バタフライバルブ(G-10BJシリーズ) KITZ(キッツ) 20627434

アルミ製バタフライバルブ(G-10BJシリーズ)

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 20627434 品番 G-10BJUE-80A
参考基準価格(税別)¥36,300 販売価格(税込) ¥9,018
販売価格(税別)
8,198
呼び径(A)80 呼び径(B)3 呼び圧力10K 材質(本体)アルミ 材質SUS403(ボトムステム) 使用温度範囲(℃)-20〜100(連続使用) 寸法L(mm)46 寸法H(mm)199 適合規格日水協認定番号:E-292、公共建築工事標準仕様書適合品、JIS B2032規格適合品 寸法L1(mm)122 最高使用圧力(MPa)0.98 寸法F(mm)37 寸法D(mm)100 寸法E(mm)34 寸法B(mm)131 寸法C(mm)150 接続方式ウエハー 材質(シート)EPDM 寸法d(Φmm)79 使用流体水・給水・給湯・非腐食性流体・空気(0.98MPa未満) 寸法H1(mm)150 寸法H2(mm)84 最高許容圧力(MPa)1 ハンドル形状ギア式 寸法H3(mm)23 材質(Oリング)EPDM 材質(ジスク)SCS13A 材質(ステム)SUS410 材質(ボディ)ADC12 クラス10K 接続形状ウエハ:JIS 10K バルブ種類バタフライバルブ

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:131

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
20627452
2024-04-23
用途:
配管工事
株式会社美崎 様 (建設業・工事業)

急な交換依頼があり在庫がなく休日も重なったため注文。助かりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする