KITZ(キッツ)
KITZ(キッツ)の バルブ
KITZ(キッツ)の バタフライバルブ
アルミ製バタフライバルブ(G-10BJシリーズ)
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全17種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
20627452
品番
G-10BJUE-125A
参考基準価格(税別)
¥66,700
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
呼び径(A)
125
呼び径(B)
5
呼び圧力
10K
材質(本体)
アルミ
材質
SUS403(ボトムステム)
使用温度範囲(℃)
-20〜100(連続使用)
寸法L(mm)
56
寸法H(mm)
255
適合規格
日水協認定番号:E-292、公共建築工事標準仕様書適合品、JIS B2032規格適合品
寸法L1(mm)
150
最高使用圧力(MPa)
0.98
寸法F(mm)
39
寸法D(mm)
100
寸法E(mm)
41
寸法B(mm)
132
寸法C(mm)
210
接続方式
ウエハー
材質(シート)
EPDM
寸法d(Φmm)
125
使用流体
水・給水・給湯・非腐食性流体・空気(0.98MPa未満)
寸法H1(mm)
195
寸法H2(mm)
125
最高許容圧力(MPa)
1
ハンドル形状
ギア式
寸法H3(mm)
24
材質(Oリング)
EPDM
材質(ジスク)
SCS13A
材質(ステム)
SUS410
材質(ボディ)
ADC12
クラス
10K
接続形状
ウエハ:JIS 10K
バルブ種類
バタフライバルブ
商品豆知識
配管工事を支える補助部材