10K アルミ製バタフライバルブ(レバー・ショートネック)(10BJSUEシリーズ)

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 20627495 品番 10BJSUE-65A
参考基準価格(税別)¥24,200 販売価格(税込) ¥5,828
販売価格(税別)
5,298
呼び径(A)65 呼び径(B)2-1/2 呼び圧力10K 質量(kg)1.6 材質(本体)アルミ 使用温度範囲(℃)-20〜120(流体の凍結なきこと) 寸法L(mm)46 寸法H(mm)143 最高使用圧力(MPa)0.98 寸法D(mm)107 寸法C(mm)140 接続方式ウエハー 寸法D1(mm)188 材質(シート)EPDM 寸法d(Φmm)66 使用流体水・給水・給湯・非腐食性流体・空気(0.98MPa未満) 寸法H1(mm)108 寸法H2(mm)73 最高許容圧力(MPa)1 ハンドル形状レバー式 材質(Oリング)EPDM 材質(ジスク)SCS14A 材質(ステム)SUS403/SUS410 材質(ハンドル)ADC12 クラス10K 材質(ステムベアリング)PPS バルブ種類バタフライバルブ
注意
※100A以上の商品につきましては、企業様向けのみの販売となり、個人様宅への配達不可の商品です。お届け先宛名が法人様名のみお届けできます。 予めご了承ください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:130

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
20627504
2017-03-09
用途:
セメントプラント
建設業・工事業

軽くて、丈夫で、レバーもスムーズに動く!とにかく、値段の安さには驚いた!

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする