KITZ(キッツ)
KITZ(キッツ)の バルブ
KITZ(キッツ)の バタフライバルブ
10K アルミ製バタフライバルブ(レバー・ショートネック)(10BJSUEシリーズ)
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
20627513
品番
10BJSUE-100A
参考基準価格(税別)
¥34,400
販売価格(税込)
¥8,468
販売価格(税別)
¥
7,698
バスケットに入れる
呼び径(A)
100
呼び径(B)
4
呼び圧力
10K
質量(kg)
2.2
材質(本体)
アルミ
使用温度範囲(℃)
-20〜120(流体の凍結なきこと)
寸法L(mm)
52
寸法H(mm)
163
最高使用圧力(MPa)
0.98
寸法D(mm)
152
寸法C(mm)
175
接続方式
ウエハー
寸法D1(mm)
188
材質(シート)
EPDM
寸法d(Φmm)
101
使用流体
水・給水・給湯・非腐食性流体・空気(0.98MPa未満)
寸法H1(mm)
128
寸法H2(mm)
94
最高許容圧力(MPa)
1
ハンドル形状
レバー式
材質(Oリング)
EPDM
材質(ジスク)
SCS14A
材質(ステム)
SUS403/SUS410
材質(ハンドル)
ADC12
クラス
10K
材質(ステムベアリング)
PPS
バルブ種類
バタフライバルブ
注意
※100A以上の商品につきましては、企業様向けのみの販売となり、個人様宅への配達不可の商品です。お届け先宛名が法人様名のみお届けできます。 予めご了承ください。
商品豆知識
配管工事を支える補助部材