10K アルミ製バタフライバルブ(レバー・ショートネック)(10BJSUEシリーズ)

(1件のレビュー)
当日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 20627538 品番 10BJSUE-150A
参考基準価格(税別)¥59,100 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980
呼び径(A)150 呼び径(B)6 呼び圧力10K 質量(kg)4.9 材質(本体)アルミ 使用温度範囲(℃)-20〜120(流体の凍結なきこと) 寸法L(mm)56 寸法H(mm)228 最高使用圧力(MPa)0.98 寸法D(mm)208 寸法C(mm)240 接続方式ウエハー 寸法D1(mm)260 材質(シート)EPDM 寸法d(Φmm)148 使用流体水・給水・給湯・非腐食性流体・空気(0.98MPa未満) 寸法H1(mm)184 寸法H2(mm)136 最高許容圧力(MPa)1 ハンドル形状レバー式 材質(Oリング)EPDM 材質(ジスク)SCS14A 材質(ステム)SUS403/SUS410 材質(ハンドル)ADC12 クラス10K 材質(ステムベアリング)PPS バルブ種類バタフライバルブ
注意
※100A以上の商品につきましては、企業様向けのみの販売となり、個人様宅への配達不可の商品です。お届け先宛名が法人様名のみお届けできます。 予めご了承ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥3,000 / 税込 ¥3,300
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:130

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
20627504
2017-03-09
用途:
セメントプラント
建設業・工事業

軽くて、丈夫で、レバーもスムーズに動く!とにかく、値段の安さには驚いた!

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする