KITZ(キッツ)
KITZ(キッツ)の バルブ
KITZ(キッツ)の バタフライバルブ
アルミ製バタフライバルブ(BJシリーズ)
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
20627547
品番
10BJUE-40A
参考基準価格(税別)
¥22,700
販売価格(税込)
¥5,828
販売価格(税別)
¥
5,298
バスケットに入れる
呼び径(A)
40
呼び径(B)
1-1/2
呼び圧力
5K/10K
材質
SUS403(ボトムステム)
材質(本体)
ADC12
使用温度範囲(℃)
-20〜100(流体の凍結なきこと)
寸法L(mm)
33
寸法H(mm)
163
最高使用圧力(MPa)
0.98[10]
寸法D(mm)
80
寸法C(mm)
105
接続方式
ウエハー
寸法D1(mm)
188
材質(シート)
EPDM
寸法d(Φmm)
42
寸法H1(mm)
128
寸法H2(mm)
40
ハンドル形状
レバー式
材質(Oリング)
EPDM
材質(ジスク)
SCS13A
材質(ステム)
SUS403/SUS410
クラス
5K/10K
バルブ種類
バタフライバルブ
商品豆知識
配管工事を支える補助部材