KITZ(キッツ)
KITZ(キッツ)の バルブ
KITZ(キッツ)の バタフライバルブ
アルミ製バタフライバルブ(BJシリーズ)
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
20627565
品番
10BJUE-65A
参考基準価格(税別)
¥24,800
販売価格(税込)
¥6,048
販売価格(税別)
¥
5,498
バスケットに入れる
呼び径(A)
65
呼び径(B)
2-1/2
呼び圧力
10K
材質
SUS403(ボトムステム)
材質(本体)
アルミ
使用温度範囲(℃)
-20〜100(流体の凍結なきこと)
寸法L(mm)
46
寸法H(mm)
175
最高使用圧力(MPa)
0.98[10]
寸法D(mm)
107
寸法C(mm)
140
接続方式
ウエハー
寸法D1(mm)
188
材質(シート)
EPDM
寸法d(Φmm)
66
使用流体
静流水(ヘッド揚程加圧式)、空気・圧縮窒素ガス
寸法H1(mm)
140
寸法H2(mm)
73
最高許容圧力(MPa)
1
ハンドル形状
レバー式
材質(Oリング)
EPDM
材質(ジスク)
SCS13A
材質(ステム)
SUS403/SUS410
クラス
10K
バルブ種類
バタフライバルブ
商品豆知識
配管工事を支える補助部材