10K アルミ製バタフライバルブ(ギア・ショートネック)(G-10BJSUEシリーズ)

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 20627635 品番 G-10BJSUE-80A
参考基準価格(税別)¥35,600 販売価格(税込) ¥8,468
販売価格(税別)
7,698
呼び径(A)80 呼び径(B)3 呼び圧力10K 質量(kg)2.2 材質(本体)アルミ 使用温度範囲(℃)-20〜120(流体の凍結なきこと) 寸法L(mm)46 寸法H(mm)167 寸法L1(mm)122 最高使用圧力(MPa)0.98[10] 寸法F(mm)37 寸法D(mm)122 寸法E(mm)34 寸法C(mm)5K:145 10K:150 接続方式ウエハー 寸法D1(mm)100 材質(シート)EPDM 寸法d(Φmm)79 使用流体静流水(ヘッド揚程加圧式)、空気・圧縮窒素ガス 寸法H1(mm)118 寸法H2(mm)84 最高許容圧力(MPa)1 ハンドル形状ギア式 寸法H3(mm)23 材質(Oリング)EPDM 材質(ジスク)SCS14A 材質(ステム)SUS403/SUS410 クラス10K 材質(ステムベアリング)PPS ギアユニット型式NO.0 バルブ種類バタフライバルブ

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:131

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
20627635
2024-04-23
用途:
配管工事
株式会社美崎 様 (建設業・工事業)

クーポン利用で取引のある材料屋さんより安価で購入させていただきました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする