KITZ(キッツ)
KITZ(キッツ)の バルブ
KITZ(キッツ)の バタフライバルブ
10K アルミ製バタフライバルブ(ギア・ショートネック)(G-10BJSUEシリーズ)
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
20627662
品番
G-10BJSUE-150A
参考基準価格(税別)
¥70,400
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
呼び径(A)
150
呼び径(B)
6
呼び圧力
10K
質量(kg)
5.6
材質(本体)
アルミ
使用温度範囲(℃)
-20〜120(流体の凍結なきこと)
寸法L(mm)
56
寸法H(mm)
244
寸法L1(mm)
150
最高使用圧力(MPa)
0.98[10]
寸法F(mm)
39
寸法D(mm)
208
寸法E(mm)
41
寸法C(mm)
5K:230 10K:240
接続方式
ウエハー
寸法D1(mm)
100
材質(シート)
EPDM
寸法d(Φmm)
148
使用流体
静流水(ヘッド揚程加圧式)、空気・圧縮窒素ガス
寸法H1(mm)
184
寸法H2(mm)
136
最高許容圧力(MPa)
1
ハンドル形状
ギア式
寸法H3(mm)
24
材質(Oリング)
EPDM
材質(ジスク)
SCS14A
材質(ステム)
SUS403/SUS410
クラス
10K
材質(ステムベアリング)
PPS
ギアユニット型式
NO.1
バルブ種類
バタフライバルブ
商品豆知識
配管工事を支える補助部材