5×7×100M ホース 透明 ビニール製 モノタロウ 20632492

5×7×100M ホース 透明 ビニール製 モノタロウ 20632492 5×7×100M ホース 透明 ビニール製 モノタロウ 20632492

ホース 透明 ビニール製

(46件のレビュー)
取扱い終了 1年間返品保証
お気に入りに追加
内容量1巻 注文コード20632492 品番5×7×100M
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
この商品は16種類から選べます 他の種類を見る

透明なホースなので流体確認できます。

透明 使用温度範囲(℃)-10〜60 材質PVC 長さ(m)100 内径(Φmm)5 外径(Φmm)7 特性透明性 用途工業用
注意
※長さは若干長めに、切断面はラフな物になっています。
※梱包出荷場、巻きぐせや曲げしわが付いている場合がありますのでご了承ください。
※順次ドラム巻きタイプへ変更になる為、一部混在する場合がありますのでご了承願います。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
20632492 5×7×100M 63206563 - ホース 透明 ビニール製 モノタロウ ホース 透明 ビニール製 モノタロウ 1巻 2,090 税込2,299 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 46
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
20632553
2024-01-23
用途:
畑の水やり
サービス業

問題なく使用できました。今後共よろしくお願いいたします。ありがとうございました。

対象商品:
20632526
2021-09-16
用途:
グラウト注入作業
株式会社ネオテック 様 (建設業・工事業)

PCグラウト注入作業時に
使用しましたがとても使いやすいしコストも安くとてもいいです。

対象商品:
20632483
2021-06-21
用途:
機械のメンテナス
サービス業

機械のグリスのホースに使用しました。特に不都合はありません。100メートルありますので、これから活用していきます。

対象商品:
20632614
2021-05-23
用途:
排水用ホースに
農・林・水産業

安く購入できてたすかりました。
普通のビニールなので耐久性はあまり期待できそうにありません。

対象商品:
20632553
2020-08-05
用途:
プラバック
製造業

透明感もちょうど良く良品で安値で手に入るので満足です。

対象商品:
20632526
2020-05-18
用途:
すき間の補修用として使用する。コーキング処理が簡単に済みます。笠置工事
自動車・二輪車・自転車関連業

柔軟性が有ります。ねじれも少ないので取り扱いが容易にすみます。

対象商品:
20632508
2019-11-20
用途:
水平出し
その他業種

屋外の離れている場所(20m程)での水平出しに使用。レーザーレベラーは高価すぎて手が出ないので昔ながらの方法ですが、特に問題はありません。ホームセンターでは10mで2000円もしたので余ってもこちらの方が良いと思い購入。

対象商品:
20632526
2019-11-11
用途:
シリンジ使用時の先端の保護
医療・福祉・介護関連業

他社製品と比較して若干柔らかいため、器具先端への挿入がしにくい。(当方での使用目的が特殊なため、貴社の製品としては何ら問題はないと考えられるが、リクエストとして反映されるものであれば、もう少し硬い方がより使いやすいです。)

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする