RS5-106 室名表示板(病院関連) ユニット 20636412

室名表示板(病院関連)

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 文字内容手術室 材質アクリル(グレー) 寸法(mm)80×240×3厚 注文コード20636412 品番RS5-106
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,600
この商品は文字内容・材質・寸法など352種類から選べます 他の種類を見る
文字内容手術室 取付方式裏接着テープ付 材質アクリル(グレー) トラスコ品番747-4261 寸法(mm)80×240×3厚 仕様裏接着テープ付、片面表示

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
20634102
2019-12-28
用途:
リフォーム工事
サービス業

厚みもあり、しっかりした商品です。種類も豊富ですのでお勧めです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「室内表示」にはこんなカテゴリがあります

シェアする