RS7-112 室名表示板(病院関連) ユニット 20636857

室名表示板(病院関連)

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 文字内容面会室 材質アルミ(ヘアライン) 寸法(mm)80×240×3厚 注文コード20636857 品番RS7-112
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,970
この商品は文字内容・材質・寸法など352種類から選べます 他の種類を見る
文字内容面会室 材質アルミ(ヘアライン) トラスコ品番747-6892 寸法(mm)80×240×3厚 仕様平付金具専用、片面表示 質量(g)160

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
20634102
2019-12-28
用途:
リフォーム工事
サービス業

厚みもあり、しっかりした商品です。種類も豊富ですのでお勧めです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「室内表示」にはこんなカテゴリがあります

シェアする