ユニット
ユニットの 室内表示
ユニットの 室名表示板
室名表示板(病院関連)
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1枚
文字内容
治療室
材質
アルミ(ヘアライン)
寸法(mm)
80×240×3厚
注文コード
20636875
品番
RS7-114
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,970
この商品は
文字内容・材質・寸法
など
352
種類から選べます
他の種類を見る
文字内容
治療室
材質
アルミ(ヘアライン)
トラスコ品番
747-6914
寸法(mm)
80×240×3厚
仕様
平付金具専用、片面表示
質量(g)
160