※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1個
ストローク標準ストローク
ストローク(mm)70
オートスイッチ種類Y69B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-縦取出し
注文コード20645152
品番CXSL32-70-Y69B
参考基準価格(税別)¥35,530
販売価格(税込)
¥35,178
販売価格(税別)
この商品はストローク・オートスイッチ種類など151種類から選べます
他の種類を見る
・薄形・コンパクト・高精度のガイド機能をもつピック&プレース用。
・ガイド機能をもつピック&プレース等に適した2本ロッドシリンダ。
・全シリーズボールブッシュ軸受、すべり軸受を標準化 ボールブッシュ軸受、すべり軸受の外形寸法は同一です。
・推力2倍 不回転精度±0.1°
・ストロークアジャスト 0〜-5mm。
・ワーク取付は3面から可能。