SS5Y7-11SVB-08D-C8BA-NA 5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY7000シリーズ SS5Y7-11SVB SMC 20647166 SS5Y7-11SVB-08D-C8BA-NA 5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY7000シリーズ SS5Y7-11SVB SMC 20647166

5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY7000シリーズ SS5Y7-11SVB

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 バルブ連数8 注文コード20647166 品番SS5Y7-11SVB-08D-C8BA-NA
参考基準価格(税別)¥67,870 販売価格(税込) ¥68,178
販売価格(税別)
61,980
この商品はバルブ連数など7種類から選べます 他の種類を見る
管接続口径(C8) Φ8ワンタッチ管継手 型式(11) 裏配管形 取付け方法(BA) 直接取付 コモン仕様(-) プラスコモン 配線方式(S) 配列指定 バルブ連数8 SIユニット(VB) プロトコル:CC-Link + 出力点数:16 + 通信コネクタ仕様:M12 取出位置(D) D側 給排気ブロックアセンブリ(-) 内部パイロット 銘板プレート付(連数印字なし)
注意
※品番末尾に「-NA」が付く商品は、樹脂部分の本体色が通常「白色」から「ナチュラル色」に変更となっております。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする