※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

クロスローラ平行ハンド HKシリーズ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 動作ストローク(mm)36 大きさ50AS1 注文コード20647436 品番HK-50AS1
参考基準価格(税別)¥97,700 販売価格(税込) ¥94,578
販売価格(税別)
85,980
この商品は動作ストローク・大きさなど35種類から選べます 他の種類を見る

クロスローラガイドで高精度、滑らか作動を実現。
スライド部にクロスローラベアリング機構を採用。高精度で滑らかな動きを実現します。
コンパクトで高剛性。
スライド部をオーバーラップ、ロング保持機構により、コンパクトで大きなモーメント荷重に耐えられます。

動作ストローク(mm)36 シリンダー径(Φmm)50 質量(kg)4.2 種類ハンド 作動方式複動 繰返し精度(mm)±0.01 使用流体エアー 大きさ50AS1 ロッド径(Φmm)28 潤滑油無給油またはタービン油1種(ISOVG32) 周囲温度(℃)5〜60 内容積(cm3)(往復)89.4/回 ポート径RC1/8 最適把持力(N)350〜600 駆動源(MPa)0.1〜0.7

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアチャック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする