※サンプル画像です(右側が本製品に近い外観です)
SMC
SMCの 潤滑機器
D.P.ルブ ALDシリーズ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
管接続口径
(06) 3/4
仕様
(S1) 1b(油なし ON)
付属品
(P) パネル
注文コード
20678623
品番
ALDU600-N06P-S1
参考基準価格(税別)
¥164,560
販売価格(税込)
¥175,780
販売価格(税別)
¥
159,800
バスケットに入れる
この商品は
管接続口径・仕様・付属品
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
付属品
(P) パネル
仕様
(S1) 1b(油なし ON)
ボディサイズ
(6) 1B
管接続口径
(06) 3/4
ねじの種類
(N) NPT
CADデータダウンロード