※サンプル画像です(右側が本製品に近い外観です)
SMC
SMCの 潤滑機器
D.P.ルブ ALDシリーズ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
管接続口径
(20) 2
仕様
(S1) 1b(油なし ON)
付属品
(B) ブラケット
注文コード
20678657
品番
ALDU900-N20B-S1
参考基準価格(税別)
¥354,530
販売価格(税込)
¥373,780
販売価格(税別)
¥
339,800
バスケットに入れる
この商品は
管接続口径・仕様・付属品
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
付属品
(B) ブラケット
仕様
(S1) 1b(油なし ON)
ボディサイズ
(9) 2B
管接続口径
(20) 2
ねじの種類
(N) NPT
CADデータダウンロード