曜日別特売
CD55C63-70M ISO規格準拠 薄形シリンダ/複動・片ロッド C55シリーズ CD55C63 SMC 20680023

※サンプル画像 (左下が本製品に近い外観です)

ISO規格準拠 薄形シリンダ/複動・片ロッド C55シリーズ CD55C63

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可15日以内出荷とは
ストローク(mm)70
内容量1個注文コード20680023品番CD55C63-70M
参考基準価格(税別)¥26,900販売価格(税込)¥27,478
販売価格(税別)
24,980
シリンダ内径(Φmm)63作動方式複動ストローク(mm)70磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド先端ねじ(M) おねじロッド(-) 片ロッド
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする