※サンプル画像 (左下が本製品に近い外観です)
SMC
SMCの エアシリンダ
SMCの ISOシリンダ
ISO規格準拠 薄形シリンダ/複動・片ロッド C55シリーズ C55B20
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
20680346
品番
C55B20-65M
参考基準価格(税別)
¥8,470
販売価格(税込)
¥8,468
販売価格(税別)
¥
7,698
バスケットに入れる
シリンダ内径(Φmm)
20
作動方式
複動
ストローク(mm)
65
ロッド先端ねじ
(M) おねじ
ロッド
(-) 片ロッド
CADデータダウンロード