※サンプル画像 (左下が本製品に近い外観です)
SMC
SMCの エアシリンダ
SMCの ISOシリンダ
ISO規格準拠 薄形シリンダ/複動・片ロッド C55シリーズ C55B80
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
20680459
品番
C55B80-70M
参考基準価格(税別)
¥29,430
販売価格(税込)
¥30,778
販売価格(税別)
¥
27,980
バスケットに入れる
シリンダ内径(Φmm)
80
作動方式
複動
ストローク(mm)
70
ロッド先端ねじ
(M) おねじ
ロッド
(-) 片ロッド
CADデータダウンロード