※サンプル画像 (最上段が本製品に近い外観です)
SMC
SMCの エアシリンダ
SMCの ISOシリンダ
ISO規格準拠 丸形エアシリンダ C85シリーズ CD85N12
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
ストローク調整範囲(mm)
50
注文コード
20680766
品番
CD85N12-50NV-B
参考基準価格(税別)
¥5,500
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
この商品は
ストローク調整範囲・オートスイッチ種類
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
シリンダ内径(Φmm)
12
ストローク調整範囲(mm)
50
作動方式
複動
仕様
【アクセサリ】(V) ロッドエンド
クッション
(-) ラバークッション(標準)
取付金具
(N) クレビス
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
オートスイッチ取付方法
(B) バンド取付
ロッド
(-) 片ロッド
CADデータダウンロード