※サンプル画像 (左側が本製品に近い外観です)
SMC
SMCの エアシリンダ
SMCの ISOシリンダ
ISO規格準拠油圧シリンダ CHSGシリーズ CHSGCA80
商品レビューを投稿する
29日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
29日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
20681938
品番
CHSGCA80-445A
参考基準価格(税別)
¥121,990
販売価格(税込)
¥120,780
販売価格(税別)
¥
109,800
バスケットに入れる
シリンダ内径(Φmm)
80
作動方式
複動
ストローク(mm)
445
クッション
(-) 両側クッション付
ポートねじの種類
(-) Rc
ロッド先端ねじ
(A) ナット付
ポート・クッションバルブ位置
(-) ポート上 クッションバルブ右
CADデータダウンロード
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200