※サンプル画像 (左側が本製品に近い外観です)

ISO規格準拠油圧シリンダ CHSGシリーズ CHSGFY100TF

商品レビューを投稿する
30日以内出荷返品不可 30日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード20682008 品番CHSGFY100TF-155-B
参考基準価格(税別)¥124,850 販売価格(税込) ¥131,780
販売価格(税別)
119,800
シリンダ内径(Φmm)100 作動方式複動 ストローク(mm)155 クッション(-) 両側クッション付 ポートねじの種類(TF) GF ポート・クッションバルブ位置(B) ポート上 クッションバルブ下

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする