草刈りチップソー(超耐久)

(3件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード20686637 品番230mmx40P
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

石・ブロックの衝撃に強いチップソーです。
チップを強力縦埋め込みしているので耐久性抜群です。
特殊形状チップで刃先摩耗を低減します。

外径(Φmm)230 刃数(p)40 厚さ(mm)台金:1.25 刃厚(mm)2 穴径(Φmm)25.4 用途草刈り作業。 材質台金:S-50C 適合排気量(cc)25未満
注意
※刈払機の安全カバーを適切に装着し、防災メガネ、ヘルメット、手袋、長袖、長ズボン、長靴を必ず着用して下さい。作業をする時は、周囲に人がいない事を確認して少なくとも周囲15メートル以内には人を近付けないようにして行なって下さい。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
20686637
2021-02-03
用途:
草刈作業
高橋ファーム 様 (農・林・水産業)

超耐久とあったので少しいい値段でしたが購入しましたが、期待したほどでなかった。刃も多く目立てが面倒なのもちょっと使いづらいと思いました。

対象商品:
20686655
2021-05-05
用途:
草刈り作業
合資会社 中西製綿工場 様 (製造業)

「超耐久」を名乗るにはチップ(刃)が小さ過ぎると思います。

対象商品:
20686655
2020-07-27
用途:
山地の田の畔刈り 荒れ地の草刈り
農・林・水産業

名前通り非常に耐久性が高い。ジスライザーを付けてかなり下から刈りますが、切れ味もそこそこ長持ちします。頻繁に石に当たりますがチップの欠けはほとんどありません。6時間使用で2日は切れ味が落ちません。研磨機で研磨すれば元の切れに戻ります。3回は研磨しました。価格を考えると常用したいチップソーです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「刈払機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする