※サンプル画像です(右側下から2段目が本製品に近い外観です)
SMC
ISO規格準拠 エアシリンダ 角形カバー C96シリーズ C96SDF63
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
ストローク(mm)
75
25
250
75
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
20689674
品番
C96SDF63-75C-A54
参考基準価格(税別)
¥29,650
販売価格(税込)
¥30,778
販売価格(税別)
¥
27,980
バスケットに入れる
シリンダ内径(Φmm)
63
作動方式
複動
ストローク(mm)
75
リード線(m)
(-) 0.5
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
オートスイッチ種類
A54
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
ロッド
(-) 片ロッド
CADデータダウンロード