※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動・片ロッド CM2K Series (CM2K/CDM2KL25〜)

商品レビューを投稿する
18日以内出荷返品不可 18日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ストローク(mm)250 ポートねじの種類G 注文コード20703141 品番CDM2KL25TF-250Z1-V-A90
参考基準価格(税別)¥13,750 販売価格(税込) ¥13,229
販売価格(税別)
12,026
この商品はストローク・ポートねじの種類など5130種類から選べます 他の種類を見る

ロッド先端金具にロッドエンド付を標準化
既存製品と取付互換
豊富な取付支持金具
設置状況に合った取付支持が可能
取付け自由度の向上
ロッド先端金具、揺動受け金具付の品番を追加

ストローク(mm)250 取付支持形式軸方向フート形 クッションラバークッション 最高使用圧力(MPa)1 作動方式複動片ロッド 使用流体空気(無給油) チューブ内径(Φmm)25 保証耐圧力(MPa)1.5 最低使用圧力(MPa)0.05 RoHS指令(10物質対応)対応 磁石内蔵有無オートスイッチ用:内蔵 オートスイッチ個数2 オートスイッチ品番D-A90 ポートねじの種類G ロッド先端ねじロッド先端おねじ ロッド先端金具1山ナックルジョイント(1個付) 揺動受け金具なし リード線長さ(m)オートスイッチ:0.5
関連資料:カタログ(9.18MB) 取扱説明書:取扱説明書(1.61MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする