スリーハイ
スリーハイの 電熱機器(ヒーター)
スリーハイの テープヒーター・ベルトヒーター
シリカリボンヒーター
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
20726974
品番
SRB100-400-20-2000
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥28,000
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
容量(W)
400
電圧(V)
100まで
最大電圧(V)
100まで
寸法(mm)
20×2000
タイプ
シリカガラス
容量公差
±10%
常用温度(℃)
450
耐熱温度(℃)
700
RoHS指令(10物質対応)
対応