TH-8162-5 熱電対Kデュープレックス(ガラス被覆) スリーハイ 20727333 TH-8162-5 熱電対Kデュープレックス(ガラス被覆) スリーハイ 20727333 TH-8162-5 熱電対Kデュープレックス(ガラス被覆) スリーハイ 20727333

熱電対Kデュープレックス(ガラス被覆)

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 長さL(m)5 許容差クラス2(±2.5℃または±0.75%) 注文コード20727333 品番TH-8162-5
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥5,000
この商品は長さL・許容差・内容量など24種類から選べます 他の種類を見る

熱電対素線にガラスなどの被覆を施したもので、保護管などには入れずそのまま使用する熱電対です。
市販の温度調節器(K熱電対対応品)にも使用可能です。

常用温度(℃)250 許容差クラス2(±2.5℃または±0.75%) 長さL(m)5 RoHS指令(10物質対応)対応 線径(mm)0.32

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 メカニカル部品/機構部品:520

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
20727324
2023-07-21
用途:
温度計測
戸田建設株式会社 様 (建設業・工事業)

品質も問題なく計測できました。任意の長さを注文できるのでとても助かります。

対象商品:
20727412
2020-10-01
用途:
金型の中の繊維と樹脂の温度上昇確認
製造業

長さが20mなので、切って端子やはんだ付けなどして使用していますが、面倒なので短いものがあればいいなとは思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヒーター・熱風発生機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする