スリーハイ
スリーハイの ヒーター・熱風発生機
スリーハイの 電熱線
熱電対Kデュープレックス(シリカガラス被覆)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
20727622
品番
TH-8292-3
在庫数量:残り10点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
¥8,000
販売価格(税込)
¥7,148
販売価格(税別)
アウトレット
¥7,998
¥
6,498
バスケットに入れる
熱電対素線にガラスなどの被覆を施したもので、保護管などには入れずそのまま使用する熱電対です。
市販の温度調節器(K熱電対対応品)にも使用可能です。
常用温度(℃)
400
許容差
クラス2(±2.5℃または±0.75%)
長さL(m)
3
RoHS指令(10物質対応)
対応
線径(mm)
0.32