VC860DZ ハイブリッド集じん機 マキタ 20728435

ハイブリッド集じん機

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード20728435 品番VC860DZ
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥71,000

「バッテリ」&「AC100V」を作業に合わせて選んで使える。
【コードレス】電源が取りづらい場所、取り回し優先時に。コードレスだからオフィスビルでも安心。18V+18V→36Vハイパワー。
【AC100V】電源が取れる場所、長時間使用時に。吸込仕事率320Wのハイパワー。
大型操作スイッチ。大型で素早くON・OFF。不意の起動を防ぐ、主電源も採用。
新・ベンディングパイプ。先端内部を樹脂で覆い、取り外しやすさが向上。

電源(V)単相100(AC) 最大風量(m3/min)(DC)2.1、(AC)3.6 集塵容量(L)8 吸込仕事率(W)最大/(DC)70、(AC)320 付属品ホース(Φ38mm-2.5m/A-33532)、ストレートパイプ(192563-1)、ベンディングパイプ(197247-6)、ノズル(122512-4)、コーナーノズル(410306-2)、ポリ袋(10枚入/A-45777)、ツールボックス、ロックコネクタ付ツナギコード(8m) コード長さ(m)8(ツナギコード) 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)366×334×368 電流(A)11(AC) 真空度(kPa)最大/(DC)9.0、(AC)24.0 仕様乾湿両用 適合バッテリーLi-ion18V×2本 吸水量(L)6 消費電力(W)1050(AC) 運転音(dB)(DC)58、(AC)66 質量(kg)(DC)9.1(バッテリ含む)、(AC)7.8
注意
※バッテリ、充電器は別売です。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
20728435 VC860DZ 20148573 VC860DZ ハイブリッド集じん機 マキタ ハイブリッド集じん機 マキタ 1台 68,980 税込75,878 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「充電工具 本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする