※サンプル画像です(右側が本製品に近い外観です)

Y型ストレーナ内蔵 直動形2ポートソレノイドバルブ VXKシリーズ VXK2110

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 20730283 品番 VXK2110-01-6D1
参考基準価格(税別)¥6,880 販売価格(税込) ¥6,928
販売価格(税別)
6,298
ポート数2 管接続口径Rc1/8 定格電圧(V)DC12 ねじの種類Rc 使用流体空気・水

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする