大島屋
吸着シール付きフロア畳 82×82×1.2cm
商品レビューを投稿する
内容量
1枚
注文コード
20730799
品番
29822
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月1日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
和スペース作りに使いやすいシンプルなフロア畳です。吸着シール付きでずれにくいです。
トラスコ品番
392-4206
長さ(mm)
820
幅(mm)
820
厚さ(mm)
12
材質/仕上
表地:い草、中材:ポリエステル、裏面:不織布
質量(g)
1000