KSP-8-10WM 高強度セイフティパイプ 積水樹脂 20731045 KSP-8-10WM 高強度セイフティパイプ 積水樹脂 20731045

高強度セイフティパイプ

商品レビューを投稿する
30日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 30日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 20731045 品番 KSP-8-10WM
参考基準価格(税別)¥39,800 販売価格(税込) ¥39,578
販売価格(税別)
35,980

本体径をTP-8・SP-G2シリーズのΦ60.5より一回り太い径(Φ76.3)としています。車両用防護柵よりも設置幅が狭いです。車両用防護柵は支柱+金具+ビームの幅(約200m/Gp-C-2B)が必要です。KSP-8は手中の幅(約77mm)に抑えることが可能です。P種防護柵(P種より強度アップしています)

用途通学路・生活道路・駐車場・工場内の安全対策 厚さ(mm)3.2 質量(kg)28.3 ホワイト10/ミドリ10 奥行(m)0.0763 支柱外幅(mm)1000 支柱径(Φmm)76.3 高さ(m)0.8 ビーム段数(段)3 ビーム径(Φmm)48.6

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「車止め」にはこんなカテゴリがあります

シェアする