曜日別特売
KSP-8-20W 高強度セイフティパイプ 積水樹脂 20731054

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

KSP-8-20W 高強度セイフティパイプ 積水樹脂 20731054
KSP-8-20W 高強度セイフティパイプ 積水樹脂 20731054

高強度セイフティパイプ

商品レビューを投稿する
30日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送30日以内出荷とは
ホワイト10
質量(kg)40
内容量1個注文コード20731054品番KSP-8-20W
参考基準価格(税別)¥40,100販売価格(税込)¥40,678
販売価格(税別)
36,980

本体径をTP-8・SP-G2シリーズのΦ60.5より一回り太い径(Φ76.3)としています。車両用防護柵よりも設置幅が狭いです。車両用防護柵は支柱+金具+ビームの幅(約200m/Gp-C-2B)が必要です。KSP-8は手中の幅(約77mm)に抑えることが可能です。P種防護柵(P種より強度アップしています)

用途
通学路・生活道路・駐車場・工場内の安全対策
厚さ(mm)3.2質量(kg)40ホワイト10奥行(m)0.0763支柱外幅(mm)2000支柱径(Φmm)76.3高さ(m)0.8ビーム段数(段)3ビーム径(Φmm)48.6

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき2,000/税込2,200
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

車止め」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする