積水樹脂
積水樹脂の 車庫まわり
積水樹脂の 車止め
積水樹脂の アーチ型
セイフティパイプ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
特別運賃
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
20731158
品番
クルマドメ 1ガタ D
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥16,000
この商品は
18
種類から選べます
他の種類を見る
突起のない独立した形状の人にやさしい柵です。
用途
防護柵、車両の路外、対向車線または歩道等への逸脱防止、ドライブスルー機器などの保護、照明・標識ポールの保護
厚さ(mm)
支柱:3.2、ビーム:2.3
質量(kg)
16.5
色
ホワイト10
奥行(m)
0.0605
支柱外幅(mm)
1000
支柱径(Φmm)
60.5
高さ(m)
0.8
ビーム段数(段)
2
ビーム径(Φmm)
34.0
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません